SNODI SFERICI SI 6 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SI 6 C
Rubix:160000000402597
Produttore:23346
EAN:7316577002808
SNODI SFERICI SI 6 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro testa22 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 6 C


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa22 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 6
Din. Fattore di carico3,6 N
Lunghezza43 mm
Diametro esterno22 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
57,44 IVA esclusa
/ Unità
70,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione