Riferimenti
INA:GAR10-UK
Rubix:160000000410833
Produttore:0066326880000
EAN:4012802523591


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 29 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066326880000-TESTA A SNODO GAR10-UK
Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta
Punti di forza
Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.
Applicazioni
Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 62,5x29x10 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 53 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro testa | 29 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gar..-uk |
| Lunghezza | 62,5 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione