SNODI SFERICI SILKAC 6 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SILKAC 6 M
Rubix:160000000402812
Produttore:23557
EAN:7316577104328
SNODI SFERICI SILKAC 6 M
Riepilogo info tecniche
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SILKAC 6 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove può verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto per il montaggio
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x11x40 mm
Peso28,4 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesilkac
Filettatura internam 6
Din. Fattore di carico4,3 N
Lunghezza41 mm
Diametro esterno21 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,34 IVA esclusa
/ Unità
27,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore