Riferimenti
INA:GIKL25-PW
Rubix:160000000410937
Produttore:0066396070000
EAN:4012802527865


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 60 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066396070000-TESTA A SNODO GIKL25-PW
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 730 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro testa | 60 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gikl..-pw |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore