SNODI SFERICI SIL 10 E

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIL 10 E
Rubix:160000000402650
Produttore:23456
EAN:7316577003539
SNODI SFERICI SIL 10 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro testa30 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 10 E


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare solo dal lato. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso64 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa30 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 10
Din. Fattore di carico8,15 N
Lunghezza60 mm
Diametro esterno30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
37,33 IVA esclusa
/ Unità
45,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione