Riferimenti
SKF:SIKB 5 F
Rubix:160000000402823
Produttore:23450
EAN:7316577003799


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 19 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKB 5 F
Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.
Punti di forza
- Lunga durata di servizio
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto da montare
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto da montare
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x11x36 mm |
|---|---|
| Peso | 18,4 g |
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro testa | 19 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sikb |
| Filettatura interna | m 5 |
| Din. Fattore di carico | 3,25 N |
| Lunghezza | 38 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione