SNODI SFERICI SA 60 ES-2RS

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SA 60 ES-2RS
Rubix:160000000402677
Produttore:22144
EAN:7316571013503
SNODI SFERICI SA 60 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro testa137 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 60 ES-2RS


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SA(L)A).

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6550 g
Diametro interno60 mm
Diametro testa137 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 60x4
Din. Fattore di carico245 N
Lunghezza296 mm
Diametro esterno137 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione