SNODI SFERICI SIL 30 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SIL 30 C
Rubix:160000000402621
Produttore:23475
EAN:7316577105479
SNODI SFERICI SIL 30 C
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa75 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 30 C


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1030 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa75 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 30x2
Din. Fattore di carico65,5 N
Lunghezza149 mm
Diametro esterno75 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
158,65 IVA esclusa
/ Unità
193,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione