Riferimenti
SKF:SA 25 ES
Rubix:160000000402669
Produttore:22085
EAN:7316577002624


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 65 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 25 ES
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SAA).
Punti di forza
- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 567,2 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro testa | 65 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sa |
| Filettatura interna | m 24x2 |
| Din. Fattore di carico | 48 N |
| Lunghezza | 128 mm |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore