Riferimenti
DURBAL®:BEM 16-20-501
Rubix:999190200006150



Documenti
Dettagli del prodotto : SNODO BEM 16-20-501
DURBAL®Classic Line Estremità dello stelo ad alte prestazioni con cuscinetti a strisciamento integrati, serie K, filettatura esterna, dimensioni di collegamento secondo DIN ISO 12240-4
DURBAL joint head with right thread.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 42 mm |
| Serie | k |
| Norma | DIN ISO 12240-4 |
| Lunghezza | 87 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
