0066426670000-TESTA A SNODO GAL30-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAL30-UK
Rubix:999200916009900
Produttore:0066426670000
EAN:4012802528299
0066426670000-TESTA A SNODO GAL30-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066426670000-TESTA A SNODO GAL30-UK


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso950 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-uk
Lunghezza146,5 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 105,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione