Riferimenti
INA:GIKSR10-PS
Rubix:999210330085619
Produttore:0594436340000
EAN:4012802544930


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 29 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0594436340000-TESTA A SNODO GIKSR10-PS
Estremità ad asta resistente alla corrosione, con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 79 g |
|---|---|
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro testa | 29 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | giksr..-ps |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione