SNODI SFERICI SA 20 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SA 20 C
Rubix:160000000402573
Produttore:22075
EAN:7316577002587
SNODI SFERICI SA 20 C
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 20 C


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso320 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa54 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesa
Filettatura internam 20x1,5
Din. Fattore di carico31,5 N
Lunghezza107 mm
Diametro esterno54 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
49,11 IVA esclusa
/ Unità
59,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore