0066431830000-TESTA A SNODO GIHNRK12-LO-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIHNRK12-LO-A
Rubix:160000000411016
Produttore:0066431830000
EAN:4012802528428
0066431830000-TESTA A SNODO GIHNRK12-LO-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa32 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066431830000-TESTA A SNODO GIHNRK12-LO-A


Terminale per stelo idraulico, con dispositivo di bloccaggio della filettatura, filetto destro, richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, design aperto
Estremità idraulica, con dispositivo di bloccaggio della filettatura, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN 24338 ISO 6982, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54x32x12 mm
Peso109 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa32 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegihnrk..-lo
Lunghezza54 mm
Diametro esterno22 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
73,35 IVA esclusa
/ Unità
89,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione