SNODI SFERICI SIQG 63 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIQG 63 ES
Rubix:160000000402728
Produttore:23607
EAN:7316577003881
SNODI SFERICI SIQG 63 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63 mm
Diametro testa138 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIQG 63 ES


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. L'anello interno è maggiorato su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e le dimensioni 16 e superiori anche attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6870 g
Diametro interno63 mm
Diametro testa138 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesiqg..es
Filettatura internam 48x2
Din. Fattore di carico255 N
Lunghezza213,5 mm
Diametro esterno137,2 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 467,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 569,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore