0066400790000-TESTA A SNODO GIL25-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIL25-DO-2RS
Rubix:999210326082109
Produttore:0066400790000
EAN:4012802528008
0066400790000-TESTA A SNODO GIL25-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro testa64 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066400790000-TESTA A SNODO GIL25-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, dimensione serie E, tipo F, sigillata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso660 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa64 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-do-2rs
Diametro esterno42 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
76,25 IVA esclusa
/ Unità
93,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione