Riferimenti
INA:GAL12-DO
Rubix:160000000410817
Produttore:0066336920000
EAN:4012802524635


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 34 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066336920000-TESTA A SNODO GAL12-DO
Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, aperto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 86 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro testa | 34 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gal..-do |
| Lunghezza | 71 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore