Riferimenti
INA:GIL17-DO
Rubix:160000000410972
Produttore:0066351800000
EAN:4012802526417


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 46 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066351800000-TESTA A SNODO GIL17-DO
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 248 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro testa | 46 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gil..-do |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione