0066336840000-TESTA A SNODO GAL10-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAL10-UK
Rubix:160000000410849
Produttore:0066336840000
EAN:4012802524604
0066336840000-TESTA A SNODO GAL10-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066336840000-TESTA A SNODO GAL10-UK


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso56 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-uk
Lunghezza62,5 mm
Diametro esterno19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 29,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione