Riferimenti
INA:GIKR8-PW-A
Rubix:160000000410907
Produttore:0066351130000
EAN:4012802526219


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 24 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066351130000-TESTA A SNODO GIKR8-PW-A
Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta
Punti di forza
Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.
Applicazioni
Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 24 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gikr..-pw |
| Diametro esterno | 19 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore