0066352610000-TESTA A SNODO GIL30-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIL30-UK
Rubix:999210326082101
Produttore:0066352610000
EAN:4012802526509
0066352610000-TESTA A SNODO GIL30-UK
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066352610000-TESTA A SNODO GIL30-UK


Estremità ad asta con filettatura interna, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta, filettatura sinistra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso980 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-uk
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
123,87 IVA esclusa
/ Unità
151,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione