0066306420000-TESTA A SNODO GIR10-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIR10-DO
Rubix:160000000410952
Produttore:0066306420000
EAN:4012802522907
0066306420000-TESTA A SNODO GIR10-DO
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066306420000-TESTA A SNODO GIR10-DO


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)57,5x29x10 mm
Peso imballaggio65 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa29 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-do
Diametro esterno19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,70 IVA esclusa
/ Unità
27,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione