0066307070000-TESTA A SNODO GAR30-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR30-DO
Rubix:170000000704474
Produttore:0066307070000
EAN:4012802522983
0066307070000-TESTA A SNODO GAR30-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066307070000-TESTA A SNODO GAR30-DO


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, aperto

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)146,5x73x30 mm
Peso imballaggio932 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa73 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-do
Lunghezza146,5 mm
Diametro esterno47 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
77,61 IVA esclusa
/ Unità
94,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione