0066339000000-TESTA A SNODO GAL6-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAL6-DO
Rubix:160000000410814
Produttore:0066339000000
EAN:4012802524857
0066339000000-TESTA A SNODO GAL6-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066339000000-TESTA A SNODO GAL6-DO


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, aperto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Diametro interno6 mm
Diametro testa21 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegal..-do
Lunghezza46,5 mm
Diametro esterno14 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
22,26 IVA esclusa
/ Unità
27,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione