0066308200000-TESTA A SNODO GIKR12-PW-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIKR12-PW-A
Rubix:160000000410909
Produttore:0066308200000
EAN:4012802523188
0066308200000-TESTA A SNODO GIKR12-PW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro testa32 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066308200000-TESTA A SNODO GIKR12-PW-A


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.

Applicazioni

Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)66x32x12 mm
Peso imballaggio120 g
Diametro interno12 mm
Diametro testa32 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikr..-pw
Diametro esterno26 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
30,98 IVA esclusa
/ Unità
37,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore