0066354070000-TESTA A SNODO GIR15-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIR15-DO
Rubix:170000000704544
Produttore:0066354070000
EAN:4012802526646
0066354070000-TESTA A SNODO GIR15-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro testa40 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066354070000-TESTA A SNODO GIR15-DO


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)81x40x15 mm
Peso imballaggio166 g
Diametro interno15 mm
Diametro testa40 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegir..-do
Diametro esterno26 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
33,39 IVA esclusa
/ Unità
40,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore