SNODI SFERICI SIL 25 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SIL 25 C
Rubix:160000000402620
Produttore:23471
EAN:7316577003614
SNODI SFERICI SIL 25 C
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Diametro testa65 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 25 C


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso663 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa65 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 24x2
Din. Fattore di carico51 N
Lunghezza128 mm
Diametro esterno65 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
104,85 IVA esclusa
/ Unità
127,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore