Riferimenti
INA:GAL40-DO-2RS
Rubix:999210326082091
Produttore:0066338540000
EAN:4012802524871


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 92 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066338540000-TESTA A SNODO GAL40-DO-2RS
Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, esecuzione sigillata
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1970 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro testa | 92 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gal..-do-2rs |
| Lunghezza | 196 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 198,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 242,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione