0066341920000-TESTA A SNODO GAR50-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR50-DO-2RS
Rubix:170000000704503
Produttore:0066341920000
EAN:4012802525236
0066341920000-TESTA A SNODO GAR50-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro testa112 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066341920000-TESTA A SNODO GAR50-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, esecuzione sigillata

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)241x112x50 mm
Peso imballaggio3503 g
Diametro interno50 mm
Diametro testa112 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-do-2rs
Lunghezza241 mm
Diametro esterno75 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 275,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 336,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione