0066334040000-TESTA A SNODO GAKL30-PB

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAKL30-PB
Rubix:999210326082085
Produttore:0066334040000
EAN:4012802524048
0066334040000-TESTA A SNODO GAKL30-PB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro testa70 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066334040000-TESTA A SNODO GAKL30-PB


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/bronzo, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo M, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1100 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa70 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegakl..-pb
Lunghezza145 mm
Diametro esterno55 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 136,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione