Riferimenti
SKF:SA 35 TXE-2LS
Rubix:160000000402576
Produttore:180869
EAN:7316572052631


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 84 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SA 35 TXE-2LS
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/tessuto PTFE e sono dotati di una tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni heavy-duty su ambo i lati. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SA(L)A).
Punti di forza
- Lunga durata
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
- Esente da manutenzione
- Adatto a carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 171x36x36 mm |
|---|---|
| Peso | 1372,4 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro testa | 84 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | sa |
| Filettatura interna | m 36x3 |
| Din. Fattore di carico | 224 N |
| Lunghezza | 174 mm |
| Diametro esterno | 84 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 178,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 218,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione