SNODI SFERICI SAKB 20 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SAKB 20 F
Rubix:160000000402786
Produttore:22251
EAN:7316577003768
SNODI SFERICI SAKB 20 F
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro testa51 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAKB 20 F


Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto per il montaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso344,3 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa51 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesakb
Filettatura internam 20x1,5
Lunghezza106 mm
Diametro esterno51 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
62,17 IVA esclusa
/ Unità
75,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore