0066342650000-TESTA A SNODO GAR8-DO

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR8-DO
Rubix:160000000410796
Produttore:0066342650000
EAN:4012802525298
0066342650000-TESTA A SNODO GAR8-DO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066342650000-TESTA A SNODO GAR8-DO


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, aperto

Punti di forza

Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.

Applicazioni

Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)54x24x8 mm
Peso imballaggio31 g
Diametro interno8 mm
Diametro testa24 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-do
Lunghezza54 mm
Diametro esterno16 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
19,30 IVA esclusa
/ Unità
23,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione