SNODI SFERICI SIQG 25 ES

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIQG 25 ES
Rubix:160000000402724
Produttore:23599
EAN:7316570445688
SNODI SFERICI SIQG 25 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro testa62 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIQG 25 ES


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. L'anello interno è maggiorato su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e le dimensioni 16 e superiori anche attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x58x192 mm
Peso623 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa62 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesiqg..es
Filettatura internam 20x1,5
Din. Fattore di carico48 N
Lunghezza97 mm
Diametro esterno62 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 103,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore