0066349150000-TESTA A SNODO GIKL30-PW

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:GIKL30-PW
Rubix:999210326082096
Produttore:0066349150000
EAN:4012802525861
0066349150000-TESTA A SNODO GIKL30-PW
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Diametro testa70 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066349150000-TESTA A SNODO GIKL30-PW


Estremità ad asta con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, esente da manutenzione, strato scorrevole: Pellicola in PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1170 g
Diametro interno30 mm
Diametro testa70 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegikl..-pw
Diametro esterno55 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
142,75 IVA esclusa
/ Unità
174,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione