Riferimenti
INA:GAR12-UK
Rubix:160000000410834
Produttore:0066339780000
EAN:4012802524932


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 34 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066339780000-TESTA A SNODO GAR12-UK
Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta
Punti di forza
Supporta carichi unidirezionali. In determinate condizioni, supporta carichi alternati.
Applicazioni
Adatto per movimenti lenti con angoli di oscillazione medio-bassi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 71x34x12 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 76 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro testa | 34 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gar..-uk |
| Lunghezza | 71 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore