0066344350000-TESTA A SNODO GF80-DO-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GF80-DO-A
Rubix:170000000704524
Produttore:0066344350000
EAN:4012802525472
0066344350000-TESTA A SNODO GF80-DO-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro testa180 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066344350000-TESTA A SNODO GF80-DO-A


Estremità dello stelo idraulico, con superficie di saldatura rettangolare, che richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)231x180x80 mm
Peso15000 g
Diametro interno80 mm
Diametro testa180 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegf..-do
Lunghezza231 mm
Diametro esterno120 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione