SNODI SFERICI SI 25 C

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SI 25 C
Rubix:160000000402604
Produttore:23297
EAN:7316577002952
SNODI SFERICI SI 25 C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro testa65 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SI 25 C


Testa a snodo per asta con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito. Il cuscinetto è esente da manutenzione. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso668,5 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa65 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesi
Filettatura internam 24x2
Din. Fattore di carico51 N
Lunghezza128 mm
Diametro esterno65 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 85,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore