SNODI SFERICI SIL 50 ES-2RS

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIL 50 ES-2RS
Rubix:160000000402659
Produttore:23497
EAN:7316570762020
SNODI SFERICI SIL 50 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro testa114 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIL 50 ES-2RS


Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento e tenute
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di una tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro. Alcune serie dimensionali presentano dimensioni di montaggio differenti (serie SIA).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4645 g
Diametro interno50 mm
Diametro testa114 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesil
Filettatura internam 52x3
Din. Fattore di carico156 N
Lunghezza254 mm
Diametro esterno114 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 466,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 568,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione