Riferimenti
INA:GIL17-UK
Rubix:160000000411007
Produttore:0066306770000
EAN:4012802523034


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 46 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066306770000-TESTA A SNODO GIL17-UK
Estremità ad asta con filettatura interna, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta, filettatura sinistra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro testa | 46 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gil..-uk |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione