Riferimenti
SKF:SIQG 16 ES
Rubix:160000000402722
Produttore:23596
EAN:7316577052131


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 41 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIQG 16 ES
Testa a snodo con cuscinetto a strisciamento Nessuno
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. L'anello interno è maggiorato su ambo i lati. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e le dimensioni 16 e superiori anche attraverso l'albero. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 182,6 g |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro testa | 41 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | siqg..es |
| Filettatura interna | m 14x1,5 |
| Din. Fattore di carico | 17,6 N |
| Lunghezza | 65 mm |
| Diametro esterno | 40,4 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione