0066344940000-TESTA A SNODO GIHNRK16-LO-A

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIHNRK16-LO-A
Rubix:999180400086152
Produttore:0066344940000
EAN:4012802525571
0066344940000-TESTA A SNODO GIHNRK16-LO-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro testa40 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066344940000-TESTA A SNODO GIHNRK16-LO-A


Terminale per stelo idraulico, con dispositivo di bloccaggio della filettatura, filetto destro, richiede manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, design aperto
Estremità idraulica, con dispositivo di bloccaggio della filettatura, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN 24338 ISO 6982, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)64x40x16 mm
Peso193 g
Diametro interno16 mm
Diametro testa40 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegihnrk..-lo
Lunghezza64 mm
Diametro esterno28 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
81,49 IVA esclusa
/ Unità
99,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione