0066352290000-TESTA A SNODO GIL20-UK

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GIL20-UK
Rubix:160000000411008
Produttore:0066352290000
EAN:4012802526448
0066352290000-TESTA A SNODO GIL20-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066352290000-TESTA A SNODO GIL20-UK


Estremità ad asta con filettatura interna, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo F, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta, filettatura sinistra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso360 g
Diametro interno20 mm
Diametro testa53 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegil..-uk
Diametro esterno35 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 55,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione