0066342300000-TESTA A SNODO GAR60-DO-2RS

Estremità dell'asta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GAR60-DO-2RS
Rubix:160000000410811
Produttore:0066342300000
EAN:4012802525359
0066342300000-TESTA A SNODO GAR60-DO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro testa135 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066342300000-TESTA A SNODO GAR60-DO-2RS


Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, esecuzione sigillata

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)277,5x135x60 mm
Peso imballaggio5920 g
Diametro interno60 mm
Diametro testa135 mm
Materialeacciaio
Gioco dei cuscinetticn
Seriegar..-do-2rs
Lunghezza277,5 mm
Diametro esterno90 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 475,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 579,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione