SNODI SFERICI SIKB 16 F

Terminali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:SIKB 16 F
Rubix:160000000402831
Produttore:23444
EAN:7316577003850
SNODI SFERICI SIKB 16 F
Riepilogo info tecniche
Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKB 16 F


Questi terminali SKF sono dotati di uno strato di strisciamento stampato a iniezione in PTFE FRP tra l'alloggiamento e l'anello interno. La combinazione della superficie di strisciamento è esente da manutenzione. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Punti di forza

- Lunga durata di servizio
- Senza manutenzione
- Relativamente insensibile ai contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Semplice e pronto da montare

Informazioni tecniche


Attributi
Peso226,4 g
Diametro interno16 mm
Diametro testa43 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesikb
Filettatura internam 16
Din. Fattore di carico21,4 N
Lunghezza87 mm
Diametro esterno43 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
54,17 IVA esclusa
/ Unità
66,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore