Riferimenti
INA:GIKSR8-PS
Rubix:999210330085616
Produttore:0588999280000
EAN:4012802544701


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 16 mm |
| Materiale | acciaio resistente alla corrosione (ad es., x105crmo17 anello interno; x8crnis18-9 anello esterno e alloggiamento) con strato di scorrimento in film ptfe |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0588999280000-TESTA A SNODO GIKSR8-PS
Estremità ad asta resistente alla corrosione, con filettatura interna, filettatura destrorsa, esente da manutenzione, strato di scorrimento: Pellicola di PTFE, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni K, tipo F, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 47,59 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro testa | 16 mm |
| Materiale | acciaio resistente alla corrosione (ad es., x105crmo17 anello interno; x8crnis18-9 anello esterno e alloggiamento) con strato di scorrimento in film ptfe |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | giksr..-ps |
| Filettatura interna | m8 right-hand thread |
| Tipologia | din iso 12240-4, serie dimensionale k, tipo f (testa a snodo senza manutenzione con filettatura interna) |
| Peso | 0,043 kg |
| Din. Fattore di carico | 12900 N |
| Angolo | 13 ° |
| Spessore | 12 mm |
| Diametro di alesaggio | 10,3 mm |
| Connessione | internal thread (right-hand) |
| Norma | DIN ISO 12240-4 |
| Lunghezza | 48,5 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione