Riferimenti
INA:GAL17-DO
Rubix:999180400109398
Produttore:0066307230000
EAN:4012802523119


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 46 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066307230000-TESTA A SNODO GAL17-DO
Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie di dimensioni E, tipo M, aperto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 202 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro testa | 46 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gal..-do |
| Lunghezza | 92 mm |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione