SNODI SFERICI SAL 10 E

Cuscinetto a strisciamento Rod End

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SAL 10 E
Rubix:160000000402689
Produttore:22262
EAN:7316577003409
SNODI SFERICI SAL 10 E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro testa30 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SAL 10 E


Cuscinetti a strisciamento Rod end Con guarnizioni
Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. Il cuscinetto richiede manutenzione e si può rilubrificare solo dal lato. La filettatura maschio è disponibile con filetto sinistro (prefisso SAL) o destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso49 g
Diametro interno10 mm
Diametro testa30 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinetticn
Seriesal
Filettatura internam 10
Din. Fattore di carico8,15 N
Lunghezza65 mm
Diametro esterno30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84832000
€ 44,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore