Riferimenti
INA:GAR25-DO-2RS
Rubix:160000000410805
Produttore:0066340870000
EAN:4012802525069


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro testa | 64 mm |
| Materiale | acciaio |
Dettagli del prodotto : 0066340870000-TESTA A SNODO GAR25-DO-2RS
Estremità ad asta con filettatura esterna, filettatura destrorsa, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-4, serie dimensionale E, tipo M, esecuzione sigillata
Punti di forza
Supporta carichi radiali in trazione o compressione. Protetto dalla corrosione mediante zincatura. Volume ridotto.
Applicazioni
Adatto per carichi alternati e, in determinate condizioni, per carichi unidirezionali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 126x64x25 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 591 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro testa | 64 mm |
| Materiale | acciaio |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | gar..-do-2rs |
| Lunghezza | 126 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore