SNODI SFERICI SIKAC 25 M

Terminali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SIKAC 25 M
Rubix:160000000402808
Produttore:23429
EAN:7316577001979
SNODI SFERICI SIKAC 25 M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro testa61 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI SIKAC 25 M


Questi terminali SKF incorporano un cuscinetto con una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo. Il cuscinetto richiede manutenzione e le dimensioni 6 e superiori si possono rilubrificare attraverso un ingrassatore nell'alloggiamento e attraverso lo stelo. La filettatura femmina è disponibile con filetto sinistro (prefisso SIL) o destro.

Punti di forza

- Adatto dove potrebbe verificarsi carenza di lubrificante
- Semplice e pronto da montare
- Facile da rilubrificare (misure ≥ 6)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x124x60 mm
Peso734,5 g
Diametro interno25 mm
Diametro testa61 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Gioco dei cuscinettic2
Seriesikac
Filettatura internam 24x2
Din. Fattore di carico46,5 N
Lunghezza125 mm
Diametro esterno61 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
€ 104,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore